Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sage The Barista Express Impress Halbautomatisch Espressomaschine 2 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sage The Barista Express Impress Halbautomatisch Espressomaschine 2 l
Sage The Barista Express Impress Halbautomatisch Espressomaschine 2 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101732657
Hersteller:
     Sage
Herst.-Nr.:
     SES876BST4EEU1
EAN/GTIN:
     9355973099560
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
10980 g
Energie
Leistung
1850 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
395 mm
Verpackungstiefe
392 mm
Verpackungshöhe
439 mm
Paketgewicht
12920 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
2 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Zwei Tassen auf einmal
Ja
Zwei Kannen auf einmal
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
25
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
250 g
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Anzahl der Ausflüsse
1
Temperaturregelungstyp
Elektronisch
Dampfleitung
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Kaffeefilter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 568,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,01*
€ 813,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,39*
€ 800,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,92*
€ 759,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,47*
€ 727,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,71*
€ 676,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.