Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trisa Comfort Boil W4875 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Satinierter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trisa Comfort Boil W4875 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Satinierter Stahl
Trisa Comfort Boil W4875 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Satinierter Stahl
Trisa Comfort Boil W4875 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Satinierter Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101696283
Hersteller:
     Trisa Electronics
Herst.-Nr.:
     6448.7545
EAN/GTIN:
     7640306320551
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 2.200 watt 1,7 liter
Grosszügiger 1.7 Liter Wasserkocher für Tee für die ganze Familie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
0.97 g
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabellänge
0.74 m
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Weit aufklappbarer Deckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Ergonomischer Griff
Ja
Form
Wasserkocherform
Anzeigelicht
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz, Satinierter Stahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Trockengehschutz
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Power-LED
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.