Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi Magnifica ECAM220.22.GB Vollautomatisch 1,8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi Magnifica ECAM220.22.GB Vollautomatisch 1,8 l
De’Longhi Magnifica ECAM220.22.GB Vollautomatisch 1,8 l
De’Longhi Magnifica ECAM220.22.GB Vollautomatisch 1,8 l
De’Longhi Magnifica ECAM220.22.GB Vollautomatisch 1,8 l
De’Longhi Magnifica ECAM220.22.GB Vollautomatisch 1,8 l
De’Longhi Magnifica ECAM220.22.GB Vollautomatisch 1,8 l
De’Longhi Magnifica ECAM220.22.GB Vollautomatisch 1,8 l
De’Longhi Magnifica ECAM220.22.GB Vollautomatisch 1,8 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101667106
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ECAM 220.22.GB
EAN/GTIN:
     8004399025530
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
8.8 g
Leistungen
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Anzahl der Mahloptionen
13
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
250 g
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,52*
€ 361,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,67*
€ 357,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,58*
€ 331,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,45*
€ 323,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,46*
€ 304,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.