Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vallejo 77.711 Acrylfarbe 32 ml Grau Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vallejo 77.711 Acrylfarbe 32 ml Grau Flasche
Vallejo 77.711 Acrylfarbe 32 ml Grau Flasche
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101648438
Hersteller:
     Fantasy-In
Herst.-Nr.:
     77711
EAN/GTIN:
     8429551777117
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
Airbrushfarbe
vallejo airbrushfarbe
airbrushfarbe
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Produktform
Flasche
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
32 ml
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Merkmale
Farbe des Anstrichs
Grau
Spendertyp
Flasche
Produktfarbe
Mehrfarbig
Oberflächentyp
Metallisch
Geeignet für Airbrush
Ja
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: acrylfarbe schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.