Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama CM4-36-55-2SP Netzwerk-Antenne MIMO-direktionale Antenne SMA 4 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panorama CM4-36-55-2SP Netzwerk-Antenne MIMO-direktionale Antenne SMA 4 dBi
Panorama CM4-36-55-2SP Netzwerk-Antenne MIMO-direktionale Antenne SMA 4 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101629891
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     CM4-36-55-2SP
EAN/GTIN:
     5055416037329
Suchbegriffe:
Richtantenne
Rundstrahlantenne
rundstrahlantenne panorama
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
10 W
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
4 dBi
Frequenzband
3.6 - 5 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
115 mm
Höhe
30 mm
Durchmesser
5 mm
Merkmale
Antennentyp
MIMO-direktionale Antenne
Antenne Steckertyp
SMA
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2:1
Schutzfunktion
Feuerresistent
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP69K
Kabellänge
2 m
Kabeltyp
CS32
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
EN50155, EN45545-2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,56*
€ 133,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,38*
€ 105,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.