Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB DEECOS S micro Schienenlichtschranke Weiß LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB DEECOS S micro Schienenlichtschranke Weiß LED E
RZB DEECOS S micro Schienenlichtschranke Weiß LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101623664
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742155.002.730
EAN/GTIN:
     4051859738909
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Höhe
135 mm
Durchmesser
60 mm
Gewicht
330 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Energieeffizienzklasse
E
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
1200 lm
Strahlungswinkel
35 °
Leistungsfaktor
0,97
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
75 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,25*
€ 250,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,61*
€ 249,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,96*
€ 234,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,85*
€ 225,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,41*
€ 202,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982805.003
ab € 23,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.