Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer TravelMate P2 TMP215-54-78ZW Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1255U 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer TravelMate P2 TMP215-54-78ZW Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1255U 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P2 TMP215-54-78ZW Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1255U 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P2 TMP215-54-78ZW Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1255U 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P2 TMP215-54-78ZW Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1255U 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P2 TMP215-54-78ZW Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1255U 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P2 TMP215-54-78ZW Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1255U 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P2 TMP215-54-78ZW Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1255U 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P2 TMP215-54-78ZW Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1255U 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P2 TMP215-54-78ZW Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1255U 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101612329
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.VVAEG.002
EAN/GTIN:
     4711121198960
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops
Etwas von allem
Dieses Notebook verfügt über ein 35,56 cm (14 Zoll)- oder 39,6 cm (15,6 Zoll)-Antispiegelungs-Display1 mit einem Scharnier, das sich um 180 Grad öffnet. Das große Touchpad, die numerische Tastatur2 und die leise Tastatur mit 1,55 mm Tastenabstand sorgen für noch mehr Benutzerfreundlichkeit.

Leistungsstarke Performance
Mit einem Intel vPro mit Intel Core i7 Prozessor der 12. Generation, PCIe v4.0 SSD-Speicher und bis zu 32 GB DDR4 SODIMM-Speicher können Sie problemlos von zu Hause aus arbeiten.

Hohe Sicherheit
Sichern Sie Ihre Daten und arbeiten Sie sorgenfrei. Der Microsoft Secured-Core PC verfügt außerdem über ein separates TPM 2.0, einen Fingerabdruckleser1, eine IR-Kamera mit Kameraverschluss und bietet Unterstützung für die sichere Anmeldung bei Windows Hello.

Optimierte Videokonferenz-Funktionen
Die Webcam mit HDR- und TNR-Funktionen und Dual-Mikrofon-Array mit KI-betriebener Rauschreduzierungstechnologie liefert eine hohe Bild- und Sprachqualität bei Videoanrufen. Eine physische Stummschaltungstaste ist praktisch, um Unterbrechungen zu vermeiden.

In Verbindung bleiben
Mit 2x2 Wi-Fi 6 sind Sie überall unterbrechungsfrei verbunden. Steigern Sie die Produktivität mit einer Vielzahl von Anschlüssen, einschließlich voll funktionsfähigem Type-C Thunderbolt 4-Anschluss, Smart Card-Lesegerät1 und microSD-Kartenleser.

Nachhaltiges Design
In diesem mit EPEAT Gold bewerteten Notebook für kleine Unternehmen kommen bis zu 18,62 %3 recycelter Kunststoff nach Entsorgung durch den Verbraucher, ein OceanGlass™-Touchpad aus Kunststoffen, die so nicht ins Meer gelangen konnten, und 100 % recycelte Verpackungsmaterialien zum Einsatz.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Akku/Batterie
Batteriekapazität
50 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
8.5 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1900 g
Breite
359.7 mm
Tiefe
245.3 mm
Höhe
19.9 mm
Energie
Netzteilstärke
45 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale (cm)
39.6 cm
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-1255U
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
10
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
TDP-down konfigurierbar
12 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 455,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,55*
€ 617,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,94*
€ 591,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,12*
€ 582,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,18*
€ 574,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,50*
€ 542,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
LC.DCK11.001
ab € 89,92*
Zubehör
Acer
NP.DCK11.01R
ab € 94,45*
Zubehör
Acer
HP.DSCAB.009
ab € 45,77*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 36,02*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 54,32*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A09
ab € 88,07*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A11
ab € 114,45*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 42,19*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 69,24*
Zubehör
Acer
GP.DCK11.012
ab € 349,39*
Zubehör
Acer
GP.DCK11.003
ab € 77,33*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,55*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,73*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.