Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

adam hall 8747 S 6 Verlängerungskabel 1,4 m 6 AC-Ausgänge Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
adam hall 8747 S 6 Verlängerungskabel 1,4 m 6 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
adam hall 8747 S 6 Verlängerungskabel 1,4 m 6 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
adam hall 8747 S 6 Verlängerungskabel 1,4 m 6 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
adam hall 8747 S 6 Verlängerungskabel 1,4 m 6 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
adam hall 8747 S 6 Verlängerungskabel 1,4 m 6 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101531394
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     8747S6
EAN/GTIN:
     4049521196706
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Die 8747S6 ist eine 6-fach Steckdosenleiste mit beleuchtetem 2-poligen Schalter und 1,4 m Zuleitung.

Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
317.5 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
46.5 mm
Gewicht
388 g
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
Unterstützte Positionierung
Indoor
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Type EF (CEE 7/7)
Formfaktor Netzstecker
Abgewinkelt
Kerngröße
1.5 mm²
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Kindersicherung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.