Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zarges 41326 Leiter Teleskop-Leiter Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zarges 41326 Leiter Teleskop-Leiter Aluminium
Zarges 41326 Leiter Teleskop-Leiter Aluminium
Zarges 41326 Leiter Teleskop-Leiter Aluminium
Zarges 41326 Leiter Teleskop-Leiter Aluminium
Zarges 41326 Leiter Teleskop-Leiter Aluminium
Zarges 41326 Leiter Teleskop-Leiter Aluminium
Zarges 41326 Leiter Teleskop-Leiter Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101526744
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41326
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Teleskop-Leiter
Material
Aluminium
Höhenverstellung
Ja
Produktfarbe
Aluminium
Anzahl an Leiterstufen
7 Schritte
Maximales Lastgewicht
150 kg
Griff(e)
Ja
Stufentiefe
30 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
2860 mm
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Gewicht
34000 g
Zusammengeklappte Breite
400 mm
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.330,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.458,23*
€ 1.735,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.449,86*
€ 1.725,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.401,49*
€ 1.667,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.369,04*
€ 1.629,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.330,45*
€ 1.583,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.