Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zarges 41433 Leiter Klappleiter Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zarges 41433 Leiter Klappleiter Aluminium
Zarges 41433 Leiter Klappleiter Aluminium
Zarges 41433 Leiter Klappleiter Aluminium
Zarges 41433 Leiter Klappleiter Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101497101
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Klappleiter
Material
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium
Anzahl an Leiterstufen
4 Schritte
Maximales Lastgewicht
150 kg
Stufentiefe
80 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1000 mm
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Gewicht
5800 g
Höhe zwischen Stufen
250 mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,97*
€ 266,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,87*
€ 266,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,68*
€ 248,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,42*
€ 244,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,89*
€ 220,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.