Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zarges 41435 Leiter Klappleiter Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zarges 41435 Leiter Klappleiter Aluminium
Zarges 41435 Leiter Klappleiter Aluminium
Zarges 41435 Leiter Klappleiter Aluminium
Zarges 41435 Leiter Klappleiter Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101474510
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41435
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Klappleiter
Material
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium
Anzahl an Leiterstufen
6 Schritte
Maximales Lastgewicht
150 kg
Stufentiefe
80 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1500 mm
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Gewicht
8800 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,20*
€ 414,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,37*
€ 401,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,68*
€ 385,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,61*
€ 379,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,16*
€ 345,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.