Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zarges 41676 Leiter Klappleiter Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zarges 41676 Leiter Klappleiter Aluminium
Zarges 41676 Leiter Klappleiter Aluminium
Zarges 41676 Leiter Klappleiter Aluminium
Zarges 41676 Leiter Klappleiter Aluminium
Zarges 41676 Leiter Klappleiter Aluminium
Zarges 41676 Leiter Klappleiter Aluminium
Zarges 41676 Leiter Klappleiter Aluminium
Zarges 41676 Leiter Klappleiter Aluminium
Zarges 41676 Leiter Klappleiter Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101462461
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41676
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Klappleiter
Material
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium
Anzahl an Leiterstufen
6 Schritte
Maximales Lastgewicht
150 kg
Griff(e)
Ja
Stufentiefe
80 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
2600 mm
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Gewicht
16100 g
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 423,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,60*
€ 576,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,22*
€ 571,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,04*
€ 558,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,57*
€ 544,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,87*
€ 504,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.