Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton WB 16 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton WB 16 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 60 W
Visaton WB 16 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101442122
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     WB 16-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELA-Lautsprecher
Wandlautsprecher
wandlautsprecher 8 ohm
wandlautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
60 W
Musik Energie
90 W
Frequenzbereich
80 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Sound Drucklevel (max)
103 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Anzahl des Antriebs
2
Energie
Transformatorabgriffe
25,4,100,15,2,7.5,8 W
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Weitere Suchbegriffe: visaton wandlautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,39*
€ 183,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,05*
€ 179,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,29*
€ 166,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,87*
€ 160,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.