Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krause 819413 Leiter Einzelne Leiter Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krause 819413 Leiter Einzelne Leiter Aluminium
Krause 819413 Leiter Einzelne Leiter Aluminium
Krause 819413 Leiter Einzelne Leiter Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101432787
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     819413
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Fahrwerk Regalleiter
Aluminium-Stufen-Regalleiter mit integriertem Kopffahrwerk-System für Doppelregal, drehbar.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einzelne Leiter
Material
Aluminium
Lenkrollen
Ja
Produktfarbe
Aluminium
Anzahl an Leiterstufen
6 Schritte
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
570 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
3050 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
2700 mm
Gewicht
13500 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 591,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,78*
€ 836,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,13*
€ 805,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 670,36*
€ 797,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,38*
€ 784,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,80*
€ 757,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,64*
€ 704,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.