Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krause 819345 Leiter Einzelne Leiter Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krause 819345 Leiter Einzelne Leiter Aluminium
Krause 819345 Leiter Einzelne Leiter Aluminium
Krause 819345 Leiter Einzelne Leiter Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101432764
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     819345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Fahrwerk Regalleiter
Aluminium-Stufen-Regalleiter mit integriertem Kopffahrwerk-System für Rundrohrschienenanlage (Ø 30 mm).
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einzelne Leiter
Material
Aluminium
Lenkrollen
Ja
Produktfarbe
Aluminium
Anzahl an Leiterstufen
9 Schritte
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
570 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
2850 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
3400 mm
Gewicht
10500 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 346,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,74*
€ 505,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,41*
€ 487,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 405,32*
€ 482,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,96*
€ 464,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,01*
€ 442,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,56*
€ 412,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.