Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krause 802231 Leiter Abschnittsleiter Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krause 802231 Leiter Abschnittsleiter Aluminium
Krause 802231 Leiter Abschnittsleiter Aluminium
Krause 802231 Leiter Abschnittsleiter Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101432735
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     802231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Leicht verstaubare Aluminium-Steckleiternteile für die unterschiedlichsten Arbeitshöhen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abschnittsleiter
Material
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium
Anzahl an Leiterstufen
23 Schritte
Rutschfeste Füße
Ja
Leiterstabilisator
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
900 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
2900 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
7400 mm
Gewicht
19300 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 714,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,72*
€ 983,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,96*
€ 980,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,94*
€ 941,2186
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,62*
€ 915,8478
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,99*
€ 850,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.