| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-101432730 Herst.-Nr.: 819369 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Aluminium-Stufen-Regalleiter mit integriertem Kopffahrwerk-System für Rundrohrschienenanlage (Ø 30 mm). Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Einzelne Leiter | | Material | Aluminium | | Lenkrollen | Ja | | Produktfarbe | Aluminium | | Anzahl an Leiterstufen | 11 Schritte | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 570 mm | | Verpackungstiefe | 150 mm | | Verpackungshöhe | 3350 mm | Gewicht und Abmessungen | Höhe (max) | 3850 mm | | Gewicht | 11700 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopffahrwerk Regalleiter, Regalleiterfahrwerk, Regalleiterkopffahrwerk, Einhängeleiter, Regaleinhängeleiter, Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, fahrbare Regalleiter, aluminiumleiter 3m, alu-leiter, stufen-anlegeleiter krause |
| | |
| |