Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krause 802552 Leiter Einzelne Leiter Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krause 802552 Leiter Einzelne Leiter Aluminium
Krause 802552 Leiter Einzelne Leiter Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101432706
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     802552
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Leicht verstaubare Aluminium-Steckleiternteile für die unterschiedlichsten Arbeitshöhen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einzelne Leiter
Material
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium
Anzahl an Leiterstufen
5 Schritte
Rutschfeste Füße
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
450 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
2900 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8000 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,46*
€ 236,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,17*
€ 234,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,69*
€ 219,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,33*
€ 215,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,64*
€ 188,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.