Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krause 804808 Leiter Dachleiter Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krause 804808 Leiter Dachleiter Anthrazit
Krause 804808 Leiter Dachleiter Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101432699
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     804808
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Dachauflegeleiter
Die Aluminium-Kaminkehrerleiter kann dauerhaft auf dem Dach verbleiben.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Dachleiter
Material
Aluminium
Produktfarbe
Anthrazit
Anzahl an Leiterstufen
10 Schritte
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
2850 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
2800 mm
Gewicht
4400 g
Breite
330 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,35*
€ 233,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,38*
€ 231,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,15*
€ 217,9485
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,22*
€ 215,6518
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,48*
€ 187,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.