Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00223189 Verlängerungskabel 1,4 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00223189 Verlängerungskabel 1,4 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Grau
Hama 00223189 Verlängerungskabel 1,4 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101420435
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223189
EAN/GTIN:
     4047443497451
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
  • Unterstützt die Power-Delivery- und Fast-Charge-Technologie, dies garantiert extrem schnelles Aufladen, schneller als mit herkömmlichen Ladetechnologien
    - Mit 1x USB-A-Buchse und 2x USB-C-Buchse: ideal für alle Geräte, welche über USB geladen und betrieben werden, z.B. Tablet, Smartphone, Power Pack, Konsole
    - Garantierte maximale Ladegeschwindigkeit mit einer auf das Gerät optimierten Ladung
    - Optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlängert damit die Lebensdauer
    - Angeschlossene Geräte werden automatisch erkannt und optimal geladen
    - Mit erhöhtem Berührungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden
Weitere Informationen:
Energie
Gesamte USB-Ausgangsleistung
65 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Formfaktor Netzstecker
Abgewinkelt
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1700-0081
ab € 7,40*
Zubehör
Ansmann
1001-0107
ab € 9,53*
Zubehör
Hama
00223342
ab € 14,99*
Zubehör
Makita
B-47690
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.