Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Trinkbecher
>
Mehrwegbecher
>
Thermobecher
>
Artikel
EMSA Light Mug 400 ml Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 2813
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-381-2912
Hersteller:
Emsa
Herst.-Nr.:
N2150900
EAN/GTIN:
4009049535128
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
Thermosflasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Abdeckungsmaterial
Edelstahl
Deckelmaterial
Polypropylen (PP)
Deckel enthalten
Ja
Thermische Isolierung
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
400 ml
Durchmesser
66 mm
Höhe
196 mm
Gewicht
193 g
Technische Details
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Lieferumfang
Anzahl
1
... >
Küchenutensilien
>
Getränkezubehör
>
Reisebecher
Weitere Suchbegriffe:
Edelstahltasse
,
Iso-Becher
,
Isoliertrinkbecher
,
Reisebecher
,
Thermo-Tasse
,
Thermo-Trinkbecher
,
Thermo-Trinktasse
,
Thermobecher
,
Thermotasse
,
Thermotrinkbecher
,
Thermotrinktasse
,
Glas-Trinkflasche
,
Glasflaschen Bügelverschluss
,
Trink-Flasche
,
Trink-Flaschen
,
Trinkflasche
,
Trinkflasche mit Bügelverschluss
,
Trinkflaschen
,
Wasserflasche
,
emsa thermobecher
,
edelstahltasse
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
19 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,59*
€ 20,58*
Lager 2753
3
pro Stück
€ 6,95*
ab € 15,52*
€ 21,02*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 15,66*
€ 21,32*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 17,76*
€ 24,11*
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 23,99*
€ 33,16*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück (
entspricht € 82,32* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2813
Versand:
Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2813
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EMSA Light Mug 400 ml Rose
Emsa
N2151100
€ 20,35*
Sonstiges
emsa Isolier-Trinkflasche LIGHT MUG, 0,4 Liter, grün 100% dicht, schlanke und leicht Form, nur 193 g, - 1 Stück (N2151900)
Emsa
N2151900
€ 17,79*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.