Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Trophėe Kunstpapier 500 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine Trophėe Kunstpapier 500 Blätter
Clairefontaine Trophėe Kunstpapier 500 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101393548
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1971C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
210 mm
Bogenlänge
297 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
500 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Blau
Drucktyp
Universal
Maximale Druckgröße
210 x 297 mm
Format
A4
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,01114* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011395
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.