Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi ENV90.Y Pad-Kaffeemaschine 0,56 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi ENV90.Y Pad-Kaffeemaschine 0,56 l
De’Longhi ENV90.Y Pad-Kaffeemaschine 0,56 l
De’Longhi ENV90.Y Pad-Kaffeemaschine 0,56 l
De’Longhi ENV90.Y Pad-Kaffeemaschine 0,56 l
De’Longhi ENV90.Y Pad-Kaffeemaschine 0,56 l
De’Longhi ENV90.Y Pad-Kaffeemaschine 0,56 l
De’Longhi ENV90.Y Pad-Kaffeemaschine 0,56 l
De’Longhi ENV90.Y Pad-Kaffeemaschine 0,56 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101393515
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ENV 90.Y
EAN/GTIN:
     8004399024649
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Kaffeekapsel Automat
Kaffeekapsel Maschine
Die Nespresso Vertuo Pop Maschine ist die kompakteste Vertuo Maschine auf dem Markt. Sie kommt in drei coolen Farben. Egal ob im klassischen schwarz oder in den Farben gelb oder blau. Diese Maschine passt in jede Küche. Ganze fünf verschiedene Kaffee Varianten können mit dieser Maschine zubereitet werden. Mit der Vertuo Technologie ist die Zubereitung des Kaffees mit nur einem Knopfdruck möglich. Durch die System Updates über WI-FI und das Smartphone bleibt die Vertuo Pop immer auf dem neusten Softwarestand. Nachhaltigkeit ist ein sehr wichtiger Punkt. Daher besteht die Maschine aus 35% recyceltem Plastik.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
136 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
426 mm
Gewicht
3500 g
Energie
Leistung
1260 W
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Pad-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
0.56 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeekapsel
Kapazität (in Tassen)
1 Tassen
Kaffeekapsel-/Podsystem
Nespresso
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Kunststoff
WLAN
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Anzahl der Programme
4
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Lungo
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.