Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

[U] by UAG Lucent 33 cm (13") Cover Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
[U] by UAG Lucent 33 cm (13") Cover Schwarz, Transparent
[U] by UAG Lucent 33 cm (13") Cover Schwarz, Transparent
[U] by UAG Lucent 33 cm (13") Cover Schwarz, Transparent
[U] by UAG Lucent 33 cm (13") Cover Schwarz, Transparent
[U] by UAG Lucent 33 cm (13") Cover Schwarz, Transparent
[U] by UAG Lucent 33 cm (13") Cover Schwarz, Transparent
[U] by UAG Lucent 33 cm (13") Cover Schwarz, Transparent
[U] by UAG Lucent 33 cm (13") Cover Schwarz, Transparent
[U] by UAG Lucent 33 cm (13") Cover Schwarz, Transparent
[U] by UAG Lucent 33 cm (13") Cover Schwarz, Transparent
[U] by UAG Lucent 33 cm (13") Cover Schwarz, Transparent
[U] by UAG Lucent 33 cm (13") Cover Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101382992
Hersteller:
     Urban Armor Gear
Herst.-Nr.:
     134006114340
EAN/GTIN:
     840283906046
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13 "
Etui-Typ
Cover
Produkthauptfarbe
Schwarz, Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
MacBook Pro 13” (M2 2022 - M1 2021) (A2338)
Schutzfunktion
Stoßfest, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
370.84 mm
Tiefe
252.73 mm
Höhe
23.876 mm
Gewicht
399.16 g
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop schutzhülle 13 zoll, laptop schutzhülle, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.