Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig ProClub MC 8030 Chrom, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig ProClub MC 8030 Chrom, Rot
Grundig ProClub MC 8030 Chrom, Rot
Grundig ProClub MC 8030 Chrom, Rot
Grundig ProClub MC 8030 Chrom, Rot
Grundig ProClub MC 8030 Chrom, Rot
Grundig ProClub MC 8030 Chrom, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101378879
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GMS3520
EAN/GTIN:
     4013833050605
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Der BeardCare Sensor erkennt in Echtzeit die Dichte der Barthaare und passt die Leistung des Motors entsprechend an. Bereits rasierte Stellen werden erkannt und die Leistung reduziert; bei dickerem Haar wird die Leistung erhöht. Auf diese Weise werden unnötige Hautreizungen vermieden Turbo Modus: In diesem Modus kann die Leistung selbständig auf das maximale Niveau erhöht werden Titanium Blades Technologie: Hochwertiger Schneidsatz mit Titan-Beschichtung für einen exakten und unkomplizierten Haar- und Bartschnitt 2 Kämme für unterschiedliche Schnittlängen: Kamm 1: 3-6-9-12-15 mm; Kamm 2: 18-21-24-27-30 mm, damit ideal für jeden Haar- und Bartschnitt geeignet Wet & Dry: ideal für den Gebrauch mit Duschgel oder Rasierschaum unter der Dusche, für Nass- und Trockenhaarschnitte sowie zur hygienischen Reinigung unter fließendem Wasser
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Chrom, Rot
Anzahl der Längenschritte
5
Minimum Haarlänge
3 mm
Maximum Haarlänge
30 mm
Schnittbreite
42 mm
Nass
Ja
Zweck Präzisionstrimmer
Bart
Selbstschärfende Rollen
Ja
Material Messer
Titan
Turbo-Modus
Ja
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Aufbewahrungstasche
Ja
Anzahl der Kämme
2
Trimmer enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
70 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Ladezeit
1.5 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Schnellladung
Ja
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 41,8194*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,8194*
€ 49,7651
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,2894*
€ 47,9444
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,9294*
€ 45,136
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,4894*
€ 44,6124
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,7194*
€ 43,6961
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,3594*
€ 36,1277
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.