Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Series 5 51-B1200S Folienschaber Trimmer Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Series 5 51-B1200S Folienschaber Trimmer Blau
Braun Series 5 51-B1200S Folienschaber Trimmer Blau
Braun Series 5 51-B1200S Folienschaber Trimmer Blau
Braun Series 5 51-B1200S Folienschaber Trimmer Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101334387
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     432630
EAN/GTIN:
     4210201432630
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Akku-Rasierer
Der neue Series 5
Einfache Rasur. Präzise und gründlich

EasyClean-System.
Reinigen Sie den Rasierer, ohne den Scherkopf zu entfernen. Das Wasser fließt durch den Scherkopf und spült die Stoppeln aus.

Eine mühelos glatte und einfache Rasur
Der neue elektrische Series 5 Rasierer passt sich Ihren Gesichtskonturen mit 3 flexiblen Klingen an.

Umrüstbar dank EasyClick
Umrüstbar zum Präzisionstrimmer und 3-Tage-Bart-Trimmers dank EasyClick. Das EasyClick System ermöglicht eine einfache Umrüstung Ihres Rasierers für noch mehr Funktionen.

Leichte Handhabung
Der neue gummierte Handgriff ermöglicht eine mühelose Rasur mit einer einfachen Bewegung.

Lithium-Ionen-Akku mit längerer Laufzeit
1 Ladung für bis zu 3 Wochen Rasur (50 Minuten Akkulaufzeit). Eine Schnellaufladung von 5 Minuten reicht für eine Rasur.

100% wasserdichter Rasierer – für Wet&Dry-Anwendung
Entworfen für die Trockenrasur, mit Schaum, Gel oder unter der Dusche.

Hergestellt in Deutschland
Unsere Produkte haben eine lange Lebensdauer: Wir bieten 2 Jahre Garantie und bis zu 10 Jahre Reparaturservice.

Der Braun Series 5 Elektrorasierer für Herren erleichtert die Rasur mit 3 flexiblen Klingen, die sich an Ihre Gesichtskonturen anpassen. Der Rasierer wird in Deutschland hergestellt.

Das EasyClean System bietet eine schnelle und einfache Reinigung, ohne Abnahme des Scherkopfs.

Kompatibel mit EasyClick System. Ihr Rasierapparat kann mit einem einfachen Klick umgerüstet und die Aufsätze ausgetauscht werden – für noch mehr Funktionen. In dem Set sind bereits zwei EasyClick Aufsätze enthalten: Präzisionstrimmer-Aufsatz und 3-Tage-Bart-Trimmer-Aufsatz.

Der Lithium-Ionen-Akku ermöglicht ein Rasieren von bis zu 3 Wochen (50 Minuten Akkulaufzeit) und eine 5-minütige Schnellladung, die für eine Anwendung reicht. Dieser elektrische Rasierer für Herren ist 100% wasserdicht und kann als Nass- und Trockenrasierer verwendet werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Rasierapparatsystem
Folienschaber
Trimmer
Ja
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
3
Steuerung
Tasten
Präzisionstrimmer
Ja
Nass
Ja
Konturenanpassung
Ja
EasyClean-System
Ja
Design
Produktfarbe
Blau
Waschbar
Ja
Wasserfest
Ja
Display-Typ
LED
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Energie
Energiequelle
Akku
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Betriebsdauer
50 min
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
Rasierdauer
50 min
21 Tag(e)
Anzeige
Batteriestandsanzeige
Ja
Ladekontrollanzeige
Ja
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Reinigungsbürste
Ja
Schutzkappe
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akkurasierer, Elektro Rasierer, Elektrorasierer, Netzrasierer, Haar-Schneider, Haarschneide-Gerät, Haarschneide-Maschine, Haarschneidegerät, Haarschneidemaschine, Haarschneider, Nasenhaar-Schneider, Nasenhaar-Trimmer, Nasenhaarschneider, Nasenhaartrimmer, Ohrhaarschneider, Ohrhaartrimmer, Herrenrasierer, Rasierapparat, Rasierer, haarschneidemaschine braun, haar schneider, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
81697104
ab € 23,16*
Zubehör
Braun
4210201275701
ab € 17,25*
Zubehör
Braun
4210201264811
ab € 17,13*
Zubehör
Braun
4210201264415
ab € 17,61*
Zubehör
Braun
4210201265948
ab € 32,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.