Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senseo Switch HD6592/84 Pad- und Filterkaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senseo Switch HD6592/84 Pad- und Filterkaffeemaschine
Senseo Switch HD6592/84 Pad- und Filterkaffeemaschine
Senseo Switch HD6592/84 Pad- und Filterkaffeemaschine
Senseo Switch HD6592/84 Pad- und Filterkaffeemaschine
Senseo Switch HD6592/84 Pad- und Filterkaffeemaschine
Senseo Switch HD6592/84 Pad- und Filterkaffeemaschine
Senseo Switch HD6592/84 Pad- und Filterkaffeemaschine
Senseo Switch HD6592/84 Pad- und Filterkaffeemaschine
Senseo Switch HD6592/84 Pad- und Filterkaffeemaschine
Senseo Switch HD6592/84 Pad- und Filterkaffeemaschine
Senseo Switch HD6592/84 Pad- und Filterkaffeemaschine
Senseo Switch HD6592/84 Pad- und Filterkaffeemaschine
Senseo Switch HD6592/84 Pad- und Filterkaffeemaschine
Senseo Switch HD6592/84 Pad- und Filterkaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101310730
Hersteller:
     Senseo
Herst.-Nr.:
     HD6592/84
EAN/GTIN:
     8720389014260
Suchbegriffe:
Kaffeepad Automat
Kaffeepad Maschine
Kaffeepadautomat
Kaffeepadmaschine
Die einzige 2-in-1-kaffeemaschine


Köstlicher filter- oder pad-kaffee
Die Senseo Kaffeemaschine – unser vielseitiger Klassiker, noch nachhaltiger konzipiert. Wählen Sie ganz einfach zwischen Pad-Kaffee und einer Kanne Filterkaffee und genießen Sie Ihren Moment mit köstlichem Kaffee.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
1750 g
Energie
Leistung
1450 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
466 mm
Verpackungstiefe
242 mm
Verpackungshöhe
322 mm
Paketgewicht
2400 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Kombi-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeepad, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse, Karaffe
Kapazität (in Tassen)
7 Tassen
Zwei Tassen auf einmal
Ja
Kaffeekapsel-/Podsystem
Senseo
Maximaler Betriebsdruck
1 bar
Anzahl der Ausflüsse
2
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Abnehmbarer, ausschwenkbarer Filter
Ja
Entkalkungserinnerung
Ja
Tassenhalter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Café Crema
Ja
Weitere Suchbegriffe: kaffeepad automat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.