Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock ROMED8-2T/BCM Motherboard Socket SP3 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock ROMED8-2T/BCM Motherboard Socket SP3 ATX
Asrock ROMED8-2T/BCM Motherboard Socket SP3 ATX
Asrock ROMED8-2T/BCM Motherboard Socket SP3 ATX
Asrock ROMED8-2T/BCM Motherboard Socket SP3 ATX
Asrock ROMED8-2T/BCM Motherboard Socket SP3 ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101281122
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     ROMED8-2T/BCM
EAN/GTIN:
     4710483940590
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Socket SP3
Kompatible Prozessoren
AMD EPYC 7003
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Erweiterungssteckplätze
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
7
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
On-board Grafikadapter-Speicher
512 MB
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
244 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
32 Mbit
ACPI-Version
6.3
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.3.0
Interne E/A-Anschlüsse
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
10
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
TPM-Anschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
8
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherspannung
1.2 V
Maximaler RDIMM Speicher
256 GB
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asrock mainboard, amd mainboard, sockel sp3 mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 625,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,76*
€ 835,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,34*
€ 827,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,69*
€ 818,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,55*
€ 799,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,47*
€ 744,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.