Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CHAR002N Rack Zubehör Regal-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CHAR002N Rack Zubehör Regal-Schiene
LogiLink CHAR002N Rack Zubehör Regal-Schiene
LogiLink CHAR002N Rack Zubehör Regal-Schiene
LogiLink CHAR002N Rack Zubehör Regal-Schiene
LogiLink CHAR002N Rack Zubehör Regal-Schiene
LogiLink CHAR002N Rack Zubehör Regal-Schiene
LogiLink CHAR002N Rack Zubehör Regal-Schiene
LogiLink CHAR002N Rack Zubehör Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101243373
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CHAR002N
EAN/GTIN:
     8698800001864
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
logilink rack zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
49.5 mm
Tiefe
536 mm
Höhe
43.5 mm
Gewicht
668 g
Merkmale
Typ
Regal-Schiene
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CHAR001N
ab € 29,25*
Sonstiges
LogiLink
CHAR003N
ab € 34,97*
Sonstiges
LogiLink
CHAR004N
ab € 37,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.