Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-46120011 Herst.-Nr.: 612267 EAN/GTIN: 7613329169834 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 16 " | | Etui-Typ | Aktenkoffer | | Material | Recyceltes Polyester | | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Geschlecht | Männlich | | Zielgruppe | Erwachsener | | Anzahl von Fächern | 2 | | Tablet-Fach | Ja | | Innentaschen | Visitenkarte, Handytasche, Dokumententasche, Schlüsseltasche, Stifttasche, Tablettasche, Tasche für USB-Stick | | Fronttasche | Ja | | Außentaschen | Fronttasche | | Anzahl der Fronttaschen | 2 | | Tragegriff(e) | Ja | | Schultergurt | Ja | | Abnehmbarer Schultergurt | Ja | | Schutzfunktion | Wasserdicht | | Wasserdichter Reißverschluss | Ja | | Recyceltes Material | Ja | | | Recyceltes Polyester | | Prozentsatz des recycelten Materials | 97 % | | Verschlussart | Reißverschluss | Gewicht und Abmessungen | Breite | 400 mm | | Tiefe | 160 mm | | Höhe | 290 mm | | Gewicht | 900 g | | Volumen (l) | 11 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 56,90* | € 73,45* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 57,16* | € 73,73* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 60,66* | € 77,58* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 64,67* | € 82,45* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 65,86* | € 83,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|