Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steffen 50 00071 Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Indoor/Outdoor Anthrazit, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steffen 50 00071 Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Indoor/Outdoor Anthrazit, Rot
Steffen 50 00071 Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Indoor/Outdoor Anthrazit, Rot
Steffen 50 00071 Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Indoor/Outdoor Anthrazit, Rot
Steffen 50 00071 Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Indoor/Outdoor Anthrazit, Rot
Steffen 50 00071 Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Indoor/Outdoor Anthrazit, Rot
Steffen 50 00071 Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Indoor/Outdoor Anthrazit, Rot
Steffen 50 00071 Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Indoor/Outdoor Anthrazit, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100905270
Hersteller:
     Steffen
Herst.-Nr.:
     50 00071
EAN/GTIN:
     7611007165253
Suchbegriffe:
Steckdose Schweiz
Steckdose Sicherheitsversorgung (Or...
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Die Industrie-Steckdosenleisten eignen sich dank der SchutzartIP55 optimal für den ständigen Ausseneinsatz (K2), wiebeispielsweise auf Baustellen und Industrie. Sie sindtemperaturbeständig bis -25 Grad, mit T13, T23, T15, T25, sowie in 3fach oder 6fach Ausführung erhältlich. Zusätzlichsind alle Modelle mit einem praktischen Aufhängehakenversehen.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250/440 V
Stromstärke (maximal)
10 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
650 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Unterstützte Positionierung
Indoor/Outdoor
AC-Steckertypen
T15
Stromstecker-Typ
T15
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Produktfarbe
Anthrazit, Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,04*
€ 139,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,55*
€ 136,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,83*
€ 127,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.