Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yale 5052847099575 Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yale 5052847099575 Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)
Yale 5052847099575 Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100777794
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     Y110B/60/132/1
EAN/GTIN:
     5052847099575
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Doppelt verriegelter Bügel für zusätzliche Sicherheit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
60 mm
Korpustiefe
18 mm
Korpushöhe
47.1 mm
Schäkeldurchmesser
10 mm
Durchgangshöhe
31 mm
Horizontaler Abstand (max.)
32 mm
Gewicht
425 g
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
3 Stück(e)
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Gleichschließung
Produktfarbe
Messing
Korpusmaterial
Messing
Schäkelmaterial
Gehärteter Stahl
Schäkel Form
U-förmig
Anzahl der Sperrstifte
5
Korrosionsbeständig
Ja
Schnittwiderstand
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.