Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Reflect REFMB113 - Stormy Weather 33 cm (13") Schutzhülle Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Reflect REFMB113 - Stormy Weather 33 cm (13") Schutzhülle Grau
Case Logic Reflect REFMB113 - Stormy Weather 33 cm (13") Schutzhülle Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100772689
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204807
EAN/GTIN:
     0085854252980
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Apple
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
MacBook Pro
Anzahl von Fächern
1
Schutzfunktion
Kratzresistent
Verschlussart
Reißverschluss
Ursprungsland
China
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
345 mm
Höhe des Versandkartons
255 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
235 mm
Gewicht
200 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
304 x 15 x 212 mm
Verpackungsbreite
335 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebookhülle, Notebookschutzhülle, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop schutzhülle 13 zoll, laptop schutzhülle, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhüllen, Laptophüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.