| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-100731395 Herst.-Nr.: 10030684 EAN/GTIN: 4052025306847 |
| |
|
| | |
| Großer Außenaschenbecher zum Aufhängen Sorgen Sie vor Gebäuden wie Büros, Restaurants oder Bars für mehr Sauberkeit mit diesem Wandascher, indem Sie herumliegende Zigarettenstummel verhindern. Der Aschbecher ist mit einer Füllmenge von 3 Litern besonders groß und ist dank des mitgelieferten Montagematerials schnell an der Wand befestigt. Gefertigt aus Eisen, ist der Außenaschenbecher robust. Zum Leeren wird die Vorderseite des Hänge-Aschenbechers mit einem Schlüssel (inklusive) geöffnet und der silberne Aschereinsatz entnommen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 260 mm | | Tiefe | 100 mm | | Höhe | 300 mm | | Gewicht | 200 g | Merkmale | Form | Rechteckig | | Fassungsvermögen | 3 l | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Eisen |
|
| | |
| | | |
| |