| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-100730811 Herst.-Nr.: 10025043 EAN/GTIN: 4052025250430 |
| |
|
| | |
| Edler Sturmaschenbecher mit Deckel Mit diesem praktischen Kippaschenbecher gehören rumfliegende Zigarretenreste der Vergangenheit an. Auch bei Sturm und Regen bleiben Asche und Qualm im Aschenbecher verborgen. Sie lassen einfach die Zigarettenasche in die Mulde fallen und per Hebeldruck fällt sie in das Gefäß. Dort bleibt sie eingeschlossen, bis Sie den Ascher leeren. Der Klappaschenbecher ist für die Verwendung im Freien ideal, aber ebenso für das Rauchen in der Wohnung geeignet, da der Deckel auch den Geruch einschließt. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 115 mm | | Höhe | 55 mm | | Gewicht | 160 g | Merkmale | Form | Oval | | Produktfarbe | Edelstahl | | Material | Edelstahl | | Spülmaschinenbeständig | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |