Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Series 6 61-N1200s Folienschaber Trimmer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Series 6 61-N1200s Folienschaber Trimmer Schwarz
Braun Series 6 61-N1200s Folienschaber Trimmer Schwarz
Braun Series 6 61-N1200s Folienschaber Trimmer Schwarz
Braun Series 6 61-N1200s Folienschaber Trimmer Schwarz
Braun Series 6 61-N1200s Folienschaber Trimmer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100730511
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     4210201432982
EAN/GTIN:
     4210201432982
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Akku-Rasierer
Eine gründliche Rasur. Besonders sanft zur Haut. Dieser Rasierer ist besonders effizient. Die AutoSense-Technologie erkennt und passt sich Ihrer Bartdichte an und erfasst und schneidet so mehr Haare bei jeder Rasur. Anpassung selbst bei geringem Druck Der dermatologisch getestete SensoFlex-Schwenkkopf minimiert den Druck auf empfindlicher Haut und passt sich selbst bei geringem Druck den Gesichtskonturen an – für eine gründliche Rasur und Hautkomfort. Umrüstbar dank EasyClick Erweitern Sie Ihren Rasierer mit Klick-Aufsätzen – für Ihre speziellen Pflegebedürfnisse. Inklusive EasyClick Präzisionstrimmer-Aufsatz für das Trimmen von Schnurrbart und Koteletten. Leichte Handhabung Der neue gummierte Handgriff ermöglicht eine mühelose Rasur mit einer einfachen Bewegung. Lithium-Ionen-Akku mit längerer Laufzeit 1 Ladung für bis zu 3 Wochen Rasur. Eine Schnellladung von 5 Minuten reicht für eine Rasur. 100% wasserdichter Rasierer – für Wet&Dry-Anwendung Entworfen für die Trockenrasur, mit Schaum, Gel oder unter der Dusche. Hergestellt in Deutschland Unsere Produkte haben eine lange Lebensdauer: Wir bieten 2 Jahre Garantie und bis zu 10 Jahre Reparaturservice.
Weitere Informationen:
Leistungen
Rasierapparatsystem
Folienschaber
Trimmer
Ja
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
2
Material Messer
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Präzisionstrimmer
Ja
Nass
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Waschbar
Ja
Elektrischer Ein-/Ausschalter
Ja
Gummigriffe
Ja
Wasserfest
Ja
Display-Typ
LED
Technische Details
Handgrifffarbe
Schwarz
Transporttasche
Ja
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Energie
Energiequelle
Akku
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Betriebsdauer
50 min
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
Rasierdauer
21 Tag(e)
Lieferumfang
Basisstation
Ja
Ladegerät
Ja
Reinigungsbürste
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akkurasierer, Elektro Rasierer, Elektrorasierer, Netzrasierer, Haar-Schneider, Haarschneide-Gerät, Haarschneide-Maschine, Haarschneidegerät, Haarschneidemaschine, Haarschneider, Nasenhaar-Schneider, Nasenhaar-Trimmer, Nasenhaarschneider, Nasenhaartrimmer, Ohrhaarschneider, Ohrhaartrimmer, Herrenrasierer, Rasierapparat, Rasierer, haarschneidemaschine braun, haar schneider, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,61*
€ 155,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,71*
€ 154,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,89*
€ 148,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,92*
€ 145,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,44*
€ 127,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
81697104
ab € 23,24*
Zubehör
Braun
4210201275701
ab € 17,12*
Zubehör
Braun
4210201264811
ab € 17,23*
Zubehör
Braun
4210201264415
ab € 17,56*
Zubehör
Braun
4210201265948
ab € 32,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.