Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 784212 Lineal Schrumpflineal 1220 mm Aluminium 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 784212 Lineal Schrumpflineal 1220 mm Aluminium 1 Stück(e)
kwb 784212 Lineal Schrumpflineal 1220 mm Aluminium 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100651796
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     784212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
LINE MASTER PRÄZISIONSLINEAL Gefertigt aus eloxiertem Aluminium, bildet das LINE MASTER Präzisionslineal mit seinen Führungsnuten das Kernstück des LINE MASTER Systems mit seiner unübertroffenen Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. Die mm-Skala wird mit einer speziellen Kunstharz-Farbe aufgetragen und ist daher extrem abriebfest. Die LINE MASTER Präzisionslineale erfüllen die Anforderung der Genauigkeitsklasse II der Physikalisch Technischen Bundesanstalt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1220 mm
Breite
58 mm
Dicke
10 mm
Merkmale
Typ
Schrumpflineal
Material
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium
Maßeinheit
mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.