Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Gigabit Medienkonverter, RJ45 / ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Gigabit Medienkonverter, RJ45 / ST
Digitus Gigabit Medienkonverter, RJ45 / ST
Digitus Gigabit Medienkonverter, RJ45 / ST
Digitus Gigabit Medienkonverter, RJ45 / ST
Digitus Gigabit Medienkonverter, RJ45 / ST
Digitus Gigabit Medienkonverter, RJ45 / ST
Digitus Gigabit Medienkonverter, RJ45 / ST
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10056176
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-82110-1
EAN/GTIN:
     4016032293118
Suchbegriffe:
Medienkonverter
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
rj-45 stecker
Die perfekte Konverter-Lösung für optische Datenübertragung

- Sendet Daten in hoher Qualität und bietet zusätzlich höchste Ausfallsicherheit
- Automatische Kabelerkennung
- Über eine Distanz von 500m überträgt der Konverter in Gigabit Geschwindigkeit

Die Medienkonverter von DIGITUS® stellen eine optimale Lösung für die Migration von Kupfer- und Glasfasersignalen dar. Ab sofort können Sie auf die Glasfasertechnik zugreifen und mehrere Kilometer überbrücken, ohne ihre komplette Netzwerkverkabelung auszutauschen. Mit unserem umfangreichen Sortiment von Produkten können Sie auf Ihre individuellen Anforderungen reagieren. Die intuitive Bedienung garantiert eine schnelle und einfache Installation. Jahrelange Erfahrung und ein vielfältiges Angebot machen DIGITUS® zu einem zuverlässigen Partner für Ihre Netzwerktechnik.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
216 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungsvolumen
2086.56 cm³
Paketgewicht
450 g
Design
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
95 x 70 x 26 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Energie
Eingangsspannung
5 V
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
500 m
Wellenlänge
850 nm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Sensitivität
-20 dBmW
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SC
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
VK Zolltarifcode
85176200
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
1000Base-T
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Auto MDI/MDI-X
Ja
Duplex-System
Voll, Halb
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.