Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1144D4C Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CS1144D4C Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS1144D4C Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS1144D4C Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100409552
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1144D4C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
335 mm
Tiefe
163.9 mm
Höhe
65.5 mm
Gewicht
2210 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Kabel-Remote-Schalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10.7 W
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI-I
Konsolenanschluss
DVI-I, USB A
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
8
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
8
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
Anzahl DVI-Ports der Konsole
2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
4
RJ-11 ports Quantität
1
Weitere Suchbegriffe: kvm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 578,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,56*
€ 688,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,72*
€ 680,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,35*
€ 668,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,91*
€ 655,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,22*
€ 607,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02UDX3
€ 39,68*
Zubehör
Aten
2X-046G
€ 52,99*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDX5
€ 58,73*
Zubehör
Aten
2XRT-0019G
€ 88,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.