Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Travel Kit I Sound Edition Personal Organizer Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Travel Kit I Sound Edition Personal Organizer Schwarz, Grau
DeLOCK Travel Kit I Sound Edition Personal Organizer Schwarz, Grau
DeLOCK Travel Kit I Sound Edition Personal Organizer Schwarz, Grau
DeLOCK Travel Kit I Sound Edition Personal Organizer Schwarz, Grau
DeLOCK Travel Kit I Sound Edition Personal Organizer Schwarz, Grau
DeLOCK Travel Kit I Sound Edition Personal Organizer Schwarz, Grau
DeLOCK Travel Kit I Sound Edition Personal Organizer Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100371146
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18436
EAN/GTIN:
     4043619184361
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
In dieser praktischen Schutztasche von Delock befindet sich alles, was für eine lange Auto- oder Bahnfahrt oder Flugreise benötigt wird, um die Audiowiedergabe seines Telefons oder Tablets zu nutzen.
In-Ear Kopfhörer mit Mikrofon und Lautstärkeregler in Stereo Klang Qualität, ein passender Klinke Splitter, der zwei Personen gleichzeitig die Möglichkeit zum Musik hören gibt, sowie eine Halterung für das Smartphone, damit es bequem zum Beispiel auf dem Tisch im Zug abgestellt werden kann.

Wasserabweisend und stoßsicher
Das Material der Tasche ist wasserabweisend und schützt den Inhalt dank Hartschale auch vor leichten Stößen.

Kleine Helfer
Für die Brause liegen dem Set ein Flaschenöffner und zwei Korkis aus Silikon bei.

• Inhalt:
• Tasche
Wasserabweisende Oberfläche

• Kopfhörer
Anschluss: 1 x 3,5 mm 4 Pin Klinkenstecker 90° gewinkelt (CTIA Standard)
Kabelfernbedienung: laut / leise
Multifunktionstaste: stumm / Wiedergabe / Pause / Vorlauf
Kabellänge: ca. 1,2 m

• Audio Splitterkabel
Anschlüsse:
1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenstecker
2 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse
Kabellänge: ca. 25 cm (inkl. Anschlüsse)

• Halterung
Maße (LxBxH):
Halterung: ca. 9,5 x 5,5 x 0,1 cm
Gewicht: ca. 122 g

Systemvoraussetzungen
• Eine freie 3,5 mm Klinkenbuchse (Audio)

Packungsinhalt
• Schutztasche
• Kopfhörer
• Audio Splitterkabel
• Smartphone Halterung
• Flaschenöffner
• Korki
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Innentaschen
Beuteltasche
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
218 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.