Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Travel Kit III Premium Edition Personal Organizer Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Travel Kit III Premium Edition Personal Organizer Schwarz, Grau
DeLOCK Travel Kit III Premium Edition Personal Organizer Schwarz, Grau
DeLOCK Travel Kit III Premium Edition Personal Organizer Schwarz, Grau
DeLOCK Travel Kit III Premium Edition Personal Organizer Schwarz, Grau
DeLOCK Travel Kit III Premium Edition Personal Organizer Schwarz, Grau
DeLOCK Travel Kit III Premium Edition Personal Organizer Schwarz, Grau
DeLOCK Travel Kit III Premium Edition Personal Organizer Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100371042
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18438
EAN/GTIN:
     4043619184385
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Notebook Travel Kit
Notebook Zubehörset
Dieses premium Set von Delock vereint alles, was einen optimalen Begleiter ausmacht und den Büro-, Uni- oder Schulalltag vereinfacht.
In der Schutztasche befindet sich eine 4K Dockingstation mit verschiedenen USB Ports sowie einem SD und Micro SD Kartenslot. Vervollständigt wird das Ganze durch ein 30 cm langes USB Ladekabel mit Lightning™, USB Micro-B oder USB Type-C™ Anschluss und einem Speicherstick mit 64 GB Kapazität, auf dem Platz ist für Daten, Fotos, Musik und Videos.

Wasserabweisend und stoßsicher
Das Material der Tasche ist wasserabweisend und schützt den Inhalt dank Hartschale auch vor leichten Stößen.

Kleine Helfer
Für die Brause liegen dem Set ein Flaschenöffner und zwei Korkis aus Silikon bei.

• Inhalt:
• Tasche
Wasserabweisende Oberfläche

• Dockingstation 4K
Anschlüsse:
1 x USB Type-C™ Stecker
1 x USB 3.0 Typ-A Buchse
2 x USB 2.0 Typ-A Buchse
1 x SD / SDHC / SDXC Slot
1 x Micro SD / SDHC / SDXC Slot
1 x HDMI-A Buchse
1 x USB Type-C™ Buchse (Stromversorgung)
Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 15 cm
Maße (LxBxH): ca. 109 x 40 x 12 mm

• USB Ladekabel 3 in 1
Anschlüsse:
1 x USB 2.0 Typ-A Stecker
1 x 8 Pin Apple Lightning™ Stecker
1 x USB Typ Micro-B Stecker
1 x USB Type-C™ Stecker
Länge inkl. Anschlüsse: ca. 30 cm

• USB Speicherstick
Anschlüsse:
1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Stecker
1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Stecker
Speicherkapazität: 64 GB
Maße (LxBxH): ca. 36,8 x 12,1 x 7,1 mm

Systemvoraussetzungen
• PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port oder
• Gerät mit einem freien USB Type-C™ Port und DisplayPort Alternate Mode oder mit
einem freien Thunderbolt™ 3 Port

Packungsinhalt
• Schutztasche
• USB-C™ Dockingstation
• USB Ladekabel 3 in 1
• USB Typ-A / USB Type-C™ Speicherstick 64 GB
• Flaschenöffner
• Korki
• Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Innentaschen
Beuteltasche
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.