Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 25 EcoLine Permanent-Marker Rundspitze Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding 25 EcoLine Permanent-Marker Rundspitze Schwarz
Edding 25 EcoLine Permanent-Marker Rundspitze Schwarz
Edding 25 EcoLine Permanent-Marker Rundspitze Schwarz
Edding 25 EcoLine Permanent-Marker Rundspitze Schwarz
Edding 25 EcoLine Permanent-Marker Rundspitze Schwarz
Edding 25 EcoLine Permanent-Marker Rundspitze Schwarz
Edding 25 EcoLine Permanent-Marker Rundspitze Schwarz
Edding 25 EcoLine Permanent-Marker Rundspitze Schwarz
Edding 25 EcoLine Permanent-Marker Rundspitze Schwarz
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100271708
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     25-1
EAN/GTIN:
     4004764957385
Suchbegriffe:
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Permanent Marker
Permanentmarker
Permanentmarker zum feinen Markieren und Beschriften fast aller Materialien wie z. B. Papier, Karton, Metall, Kunststoff und Glas. Die Kunststoffteile des Markers bestehen insgesamt mindestens zu 90% aus recyceltem Material (83% post-consumer). Klimaneutrales Produkt gemäß ClimatePartner-ID 13742-1910-1001. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1 mm. Wasserfest und abriebbeständig auf fast allen Oberflächen. Das Produkt ist nachfüllbar mit edding MTK 25, T 25, T 100 und T 1000 Nachfülltinte. Passende Ersatzspitzen (edding 25/400 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz
Typ der Spitze
Rundspitze
Produktfarbe
Schwarz, Elfenbein
Punkttyp
Fein
Strichbreite (max)
1 mm
Nachfüllbar
Ja
Schnell trocknend
Ja
Wasserfest
Ja
Verschleißfest
Ja
Geeignet für Materialien
Eisen, Kunststoff, Leder, Polystyrene, Stahl, Stein, Folie, Karton, Glas, Gummi, Metall, Keramik, Holz, Beton, Papier
Ursprungsland
Deutschland
Clip
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-25400N
€ 0,777*
Zubehör
edding
4-MTK25001
€ 2,90*
Zubehör
edding
4-T25001
€ 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.