Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biella 19016700U Nichtklebendes Etikett Weiß Rechteck


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Biella 19016700U Nichtklebendes Etikett Weiß Rechteck
Biella 19016700U Nichtklebendes Etikett Weiß Rechteck
Biella 19016700U Nichtklebendes Etikett Weiß Rechteck
Biella 19016700U Nichtklebendes Etikett Weiß Rechteck
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100271649
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     19016700U
EAN/GTIN:
     7611365207916
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
Steht eine neue Beschriftung Ihres Ordners oder Ringbuch an? Mit den auswechselbaren Rückenschildern von Biella ist dies rasch erledigt. Karton weiss 200 gm2. Vorderseite Biella Logo, Rückseite liniert.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
51 mm
Etikettenhöhe
145 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Zweck
Ordner
Form
Rechteck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,83*
€ 10,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,62*
€ 10,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.