Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 750 Gold 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edding 750 Gold 1 Stück(e)
Edding 750 Gold 1 Stück(e)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2012-148368
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     750-53 CREA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Toluol, Xylol
Merkmale
Schreibfarben
Gold
Produktfarbe
Gold
Anzahl der Farben
1 Farben
Abnehmbare Spitzen
Ja
Gehäuseform
Rund
Schnell trocknend
Ja
Strichbreite (min)
2 mm
Strichbreite (max)
4 mm
Abriebfest
Ja
Lichtbeständig
Ja
Hitzebeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Geeignet für Materialien
Kunststoff, Stein, Karton, Glas, Metall, Papier
Geruchsarm
Ja
Gehäusematerial
Aluminium

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2012
100
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,73*
€ 2,97*
1 Tag
314
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,93*
€ 3,29*
10 Tage
100
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,91*
€ 3,31*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,97*
€ 3,38*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,02*
€ 3,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2012
Versand: Lager 2012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-750N
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.