Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 300 Permanent-Marker Rundspitze Grün 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding 300 Permanent-Marker Rundspitze Grün 1 Stück(e)
Edding 300 Permanent-Marker Rundspitze Grün 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100271544
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     300-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanentmarker rundspitze grün 1,5...
permanent marker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Grün
Typ der Spitze
Rundspitze
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Strichbreite (min)
1.5 mm
Strichbreite (max)
3 mm
Nachfüllbar
Ja
Schnell trocknend
Ja
Wasserfest
Ja
Lichtbeständig
Ja
Verschleißfest
Ja
Geeignet für Materialien
Karton, Glas, Leder, Metall, Papier, Kunststoff, Holz
Ursprungsland
Deutschland
Geruchsarm
Ja
Clip
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Toluol, Xylol
Weitere Suchbegriffe: edding permanent marker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.