Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rumold 667/50 Lineal Schreibtisch-Lineal 500 mm Aluminium 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rumold 667/50 Lineal Schreibtisch-Lineal 500 mm Aluminium 1 Stück(e)
Rumold 667/50 Lineal Schreibtisch-Lineal 500 mm Aluminium 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100271392
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     667/50
EAN/GTIN:
     4012108027601
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
Handliches Büro-Lineal aus eloxiertem Aluminium, mit Tusche-Facette und Aufhängeloch, rutschfest, markante Vorbezifferung und mm-Skala auf weißer Facette. Länge: 50 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
500 mm
Gewicht
142 g
Merkmale
Typ
Schreibtisch-Lineal
Material
Aluminium
Maßeinheit
mm
Tuschkante
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.