Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 500 Permanent-Marker Meißel Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding 500 Permanent-Marker Meißel Pink
Edding 500 Permanent-Marker Meißel Pink
Edding 500 Permanent-Marker Meißel Pink
Edding 500 Permanent-Marker Meißel Pink
Edding 500 Permanent-Marker Meißel Pink
Edding 500 Permanent-Marker Meißel Pink
Edding 500 Permanent-Marker Meißel Pink
Edding 500 Permanent-Marker Meißel Pink
Edding 500 Permanent-Marker Meißel Pink
Edding 500 Permanent-Marker Meißel Pink
Edding 500 Permanent-Marker Meißel Pink
Edding 500 Permanent-Marker Meißel Pink
Edding 500 Permanent-Marker Meißel Pink
Edding 500 Permanent-Marker Meißel Pink
Edding 500 Permanent-Marker Meißel Pink
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100271350
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     500-9
EAN/GTIN:
     4004764373710
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
edding permanent marker 2-7mm
permanent marker
Kompakter und praktischer Permanentmarker zum Markieren und Beschriften fast aller Materialien wie z. B. Papier, Karton, Metall, Glas, Kunststoff und Holz. Die Keilspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-7 mm. Wasserfest und abriebbeständig auf fast allen Oberflächen. Das Produkt ist nachfüllbar mit edding T 25 Nachfülltinte. Passende Ersatzspitzen (edding 500 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol. Hochwertiger Aluminiumschaft.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Pink
Typ der Spitze
Meißel
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäusematerial
Aluminium
Punkttyp
Medium
Strichbreite (min)
2 mm
Strichbreite (max)
7 mm
Nachfüllbar
Ja
Schnell trocknend
Ja
Lichtbeständig
Ja
Verschleißfest
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Clip
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
23 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: edding permanent marker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-500N
ab € 5,29*
Zubehör
edding
4-T25009
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.