Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rumold 667/40 Lineal Schreibtisch-Lineal 400 mm Aluminium 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rumold 667/40 Lineal Schreibtisch-Lineal 400 mm Aluminium 1 Stück(e)
Rumold 667/40 Lineal Schreibtisch-Lineal 400 mm Aluminium 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100271090
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     667/40
EAN/GTIN:
     4012108027502
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
Handliches Büro-Lineal aus eloxiertem Aluminium, mit Tusche-Facette und Aufhängeloch, rutschfest, markante Vorbezifferung und mm-Skala auf weißer Facette. Länge: 40 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
400 mm
Gewicht
117 g
Merkmale
Typ
Schreibtisch-Lineal
Material
Aluminium
Maßeinheit
mm
Tuschkante
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.