| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-100271056 Herst.-Nr.: FL42/40 EAN/GTIN: 4012108048101 |
| |
|
| | |
| Das RUMOLD Schullineal aus transparentem Kunststoff in guter Qualität ist die kompakte und hochwertige Lösung für fast jede Situation. Es hat eine 1/1-mm-Teilung auf Facette und eine Tuschekante. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 400 mm | Merkmale | Typ | Schreibtisch-Lineal | | Material | Kunststoff | | Produktfarbe | Transparent | | Maßeinheit | cm, mm | | Tuschkante | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststofflineal, Plastiklineal, Federbandmaßstab, Kontrollmaßstab, Maßstab, Maßstäbe, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Normallineal, Stahllineal, Technikerlineal, Werkstattlineal, bürolineal 40cm, bürolineal plastik, flachlineal |
| | |
| |