Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink KAB0078 Kabel-Organizer Universal Kabelgehäuse Weiß 3 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink KAB0078 Kabel-Organizer Universal Kabelgehäuse Weiß 3 Stück(e)
LogiLink KAB0078 Kabel-Organizer Universal Kabelgehäuse Weiß 3 Stück(e)
LogiLink KAB0078 Kabel-Organizer Universal Kabelgehäuse Weiß 3 Stück(e)
LogiLink KAB0078 Kabel-Organizer Universal Kabelgehäuse Weiß 3 Stück(e)
LogiLink KAB0078 Kabel-Organizer Universal Kabelgehäuse Weiß 3 Stück(e)
LogiLink KAB0078 Kabel-Organizer Universal Kabelgehäuse Weiß 3 Stück(e)
LogiLink KAB0078 Kabel-Organizer Universal Kabelgehäuse Weiß 3 Stück(e)
LogiLink KAB0078 Kabel-Organizer Universal Kabelgehäuse Weiß 3 Stück(e)
LogiLink KAB0078 Kabel-Organizer Universal Kabelgehäuse Weiß 3 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100198735
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     KAB0078
EAN/GTIN:
     4052792067422
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Lassen Sie jegliches Kabelgewirr in den praktischen Kabelboxen von LogiLink verschwinden. Das Set, bestehend aus drei Kabelboxen in verschiedenen Größen, sorgt für Sicherheit, Ordnung und einfache Reinigung. Im Nu sehen Wohnung und Büro viel aufgeräumter aus und die Steckdosenleisten stauben nicht zu. Besonders geeignet neben Schreibtisch, TV-Anlagen usw.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
157 mm
Tiefe
407 mm
Höhe
134 mm
Merkmale
Typ
Kabelgehäuse
Zweck
Universal
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.